Montante de estantería con placa de soporte de plástico, unidad, Altura: 2500mm

Número de artículo: 990050 2500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 9005
Color, negro Negro intenso
Color negro
Tipo de producto Montantes de estantería
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Número de superficies de sujeción 4
Anchura 40 mm
Profundidad 40 mm
Altura 2.504 mm
Altura de superestructura 2.504 mm
Intervalo de empleo Para estantería con estantes encajables; Uso como columna de esquina
Material chapa de acero
Grosor material 2 mm
Montaje Sin montar

Identificación y clasificación

Número de artículo 990050 2500
EAN / GTIN 4045197517944
Número del fabricante 990050 2500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Montantes cuadrados muy estables, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada.
40×40×2 mm, completo con placa de pie de plástico.

Aplicación:

Para ampliar las estanterías universales n.º 990000990025.

Lacado:

Negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de almacenamiento para su uso en la industria, la artesanía, el comercio, la administración y el archivado.
  • Asegúrese de que el sistema esté nivelado, no se vuelque y esté bien fijado.
  • El sistema se ha diseñado exclusivamente para soportar fuerzas verticales.

Utilización indebida
  • Fuerza aplicada en horizontal o en diagonal.
  • Apoyo de objetos pesados contra el sistema.
  • Colocación brusca de objetos pesados en el estante.
  • Uso del sistema como escalera.