Nosač regala s plastičnom osnovnom pločom, komad 2500 mm

Artikl br.: 990050 2500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
479 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.504 mm
Širina profila 40 mm
Dubina profila 40 mm
Debljina profila 2 mm
Boja duboka crna RAL 9005 presvučeno prahom
Polica za adaptiranje 4-strano
Moguće korištenje kutnog stupa Da
Vrsta proizvoda Potporanj za regal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990050 2500
EAN / GTIN 4045197517944

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilni četvrtasti nosači, u razmaku od 40 : 40 mm s utorima za vješanje za prilagodbu polica uskladištenim artiklima.
40×40×2 mm, kompletno s plastičnom osnovnom pločom.

Upotreba:

Za proširenje višenamjenskog regala br. 990000990025.

Lakiranje:

Jet crne boje RAL 9005, praškasto lakirano.