Szerszámkészlet táskában 13301/69 L.500mm W.210mm H.350mm 69 darab

Cikkszám: 98830182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98830182
EAN / GTIN 4018754335206
Gyártó száma 98830182
L-szám L60010 7419

Leírás

Leírás:

Tartalom, 69 részes:
  • 1 szerszámtáska No. 13301: Két zárható dönthető zár; levehető betétek
  • 1 dugókulcs 1/4″ sz. 12916/10-40: 5; 8; 6; 7 ; 5,5; 9–10; 12; 13; 14 mm
  • 1 bites racsni No. 4008
    • 1 bit csatlakozó No. 3115/1
      • 3 lapos csavarhúzó No. 4620: 0,6 x 5,5 x 75; 1,2 x 3,5 x 150; 1,0 x 6,5 x 125 mm
      • 2 csillagfejű csavarhúzó, 4632. Sz.: PH1; ph2
      • 1 6501. Sz. kombinált fogó : 180 mm
      • 1 Vízpumpa fogó No. 6551: 240 mm
      • 1 erő oldalsó vágó No. 6602
        • 1 Univerzális kés No. 12965N
          • 1 lapos véső, lapos ovális No. 102/150: 150 mm
          • 1 műanyag kalapács No. 10935: 35 mm
          • 1 szem, 105/120. Sz. nyolcszögletű : 120 x 10 mm
          • 1 lyukasztó, nyolcszögletű NO. 104/120: 120 x 2 mm
          • 1 sasszeg meghajtó, nyolcszögletű 108/150: 150 x 4 mm
          • 1 lakatos kalapács No. 10961: 500 g..
          • 1 feszültség teszter No. 10554
            • 1 készlet kettős nyitott végű kulcs No. 10 / 9N: 6 x 7; 8 x 15; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 9; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
            • 1 sarokcsavarozó készlet No. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            • 1 fa link skála No. 013111: 2 m..

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 69
  • Hosszúság belül: 169 mm
  • Magasság mm (belül): 315 mm
  • Szélesség belül: 460 mm
  • Magasság mm (h): 350 mm
  • Hossz [mm]: 500 mm
  • Tömeg kg: 9.500 kg
  • Szélesség mm (b): 210 mm