Kereszttartó szerszámtartókkal 40G szekrény- / rekeszszélességhez, Szerszámszár: SK30

Cikkszám: 971570 SK30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 54 mm
Mélység 135 mm
Szerszámbefogók száma 20
Tengelytávolság A 72 mm
Szerszámszár SK 30
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 971570 SK30
EAN / GTIN 4062406165321
Gyártó száma 971570 SK30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

A 971525 sz. rögzítősínekre szerelhető.
Szekrény- / rekeszszélesség 40G (a 80G szélességű szekrények 2 db egyenként 40G szélességű rekesszel rendelkeznek).

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek