Párhuzamsatu cserélhető pofákkal, Pofaszélesség: 120mm

Cikkszám: 967110 120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 120 mm
Befogási tartomány 150 mm
Befogási mélység 80 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 1 − 2.1/2 coll
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly 11 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967110 120
EAN / GTIN 4045197694195
Gyártó száma 967110 120
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
Előre nyílik.
Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.
Felületedzett szorítópofák. Egyik oldal recézett, a másik köszörült (cserélhető).

Kivitel - kép:

Leesés elleni védőtárcsák.
Jelölt mérőskála.
Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal − nagyon könnyen jár.
Erős csőszorító pofák.

Előny:

  • Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel − nincs bántó zajképződés.
  • Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.
  • A forgatókar cserélhető.
  • Jelölt nyitási szélesség skála.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Csak zárt helyiségekben használja.
  • Csak sík és tiszta felületen használja.
  • Csak munkadarabok befogásához használja.
  • Nyers vagy félig megmunkált állapotú munkadarabok befogásához.
  • Csak szakszerű felszerelés esetén használja.
  • A satut csak a mellékelt orsókarjával használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon.
  • A befogáshoz segédeszköz használata nem engedélyezett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek