Leírás:
Tömör keményfém vagy keményfém végű szerszámok élezésekor csak szilícium-karbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. A speciális szemcseméret alakjának köszönhetően még a nagyon kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a lemez az öntöttvason kívül is használható. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 80.
- Vs/max: 35 m/s
- Anyagalkalmasság: Keményfém
- Specifikáció: C 80 J5 V15
- Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 40 x 76 mm
- Átmérő: 300 mm
- Vastagság: 40 mm
- Furat: 76 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Szabad vágás
- Optimalizált szemcseméret
- Egymásra helyezhető
Felhasználás:
- Tömör keményfém- vagy keményfémfejű szerszámok élezéséhez és öntöttvas munkadarabok megmunkálásához
Alapanyag:
Öntöttvas
Karbid
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél