• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 300 x 40 x 76 mm C 80 J5 V15

Número de artículo: 9652
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9652
EAN / GTIN 9003170096522
Número del fabricante 9652
Número L L50140 417

Descripción

Descripción:

Al afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo, solo se deben usar discos con especificaciones de carburo de silicio. Debido a su forma de grano especial, obtendrá buenos resultados incluso en piezas de trabajo muy duras. Este disco también se puede utilizar además de hierro fundido. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Metal duro
  • Especificación: C 80 J5 V15
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 40 x 76 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 76 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Corte libre
  • Tamaño de grano optimizado
  • Apilable

Aplicación:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido