{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Belső térfogat | 415 l | |
Magasság | 510 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Belső magasság | 480 mm | |
Belső szélesség | 1 150 mm | |
Belső mélység | 750 mm | |
gurítható | nem | |
integrált görgők | nem | |
Átalakítás guríthatóra lehetséges | igen | |
Súly | 13 kg | |
Termék fajtája | Alumínium láda |
Cikkszám | 963420 415 | |
EAN / GTIN | 4003866407095 | |
Gyártó száma | 40709 |