Casier Eurobox en alu 415 l

Réf.: 963420 415
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume 415 l
Hauteur 510 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 800 mm
Hauteur, intérieur 480 mm
Largeur, intérieur 1 150 mm
Profondeur int. 750 mm
à roulettes non
Roulettes intégrées non
Possibilité de conversion en variante mobile oui
Poids 13 kg
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963420 415
EAN / GTIN 4003866407095
Réf. fabricant 40709

Description

Exécution:

Casier en métal léger empilable, fabriqué en alliage d’aluminium résistant et anticorrosion pour une utilisation professionnelle destinée à l’emballage, au stockage et au transport. Couvercle avec charnières en acier spécial, deux sangles de maintien et coins empilables en plastique bleu. Etanche à la poussière et aux projections d’eau grâce à un joint de couvercle périphérique. Plis de renfort, poignée à ressort et couvercles à charnière avec serrure. Sécurité grâce à un plomb, cadenas ou montage de serrure possible (non fourni).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Volume (l) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier