UNI-BOX 24 mm magas, Szélesség×mélység: 48X96mm

Cikkszám: 960900 48X96
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×mélység (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Magasság 24 mm
Belső magasság 18 mm
Szélesség 48 mm
Belső szélesség 37 mm
Mélység 96 mm
Belső mélység 85 mm
Anyag ABS műanyag
Szín fekete
Lefedéshez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Rögzítés bütykös lapra igen
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Gyártó száma JCN7120100
Gyártó/felelős személy rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Leírás

Figyelem:

A rekeszek rögzítésére szolgáló alaplapokat a 961140 cikkszámnál találja.