{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 40 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Regolazione dell’altezza con passo | 37 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×16 | |
Serie | Tower; Z-Tower | |
Altezza | 222 mm | |
Larghezza | 540 mm | |
Profondità | 477 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
Cassetti profondità utile in G | 16 | |
Peso | 13 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo | 955486 2 | |
EAN / GTIN | 4062406586072 |