Előrajzolás, fúrás, sorjázás 5

Cikkszám: 955255 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 176

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 176 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 176 mm
Szerszámok száma 5
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955255 méret: 1 db
GARANT csigafúró készlet HSS 115120 sz., 1–13 méret: 1 db
GARANT kézi sorjázó 90° 150400 sz. 12,4 méret: 1 db
HM rajztű 458760 sz. HM méret: 1 db
GARANT műhelyvonalzó 461170 sz. 300 méret: 1 db
Pontozó, különleges minőség 748900 sz. 120/10 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek