Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col, Szerszámok száma: 39

Cikkszám: 953833 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 39 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20
  • Csatlakozó négyszög: 1/4; 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
Csatlakozó négyszög 1/4 coll; 1/2 coll
Szélesség 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 39
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 3,179 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953833 39
EAN / GTIN 4062406158705
Gyártó száma 953833 39
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953833 méret: 1 db
HOLEX 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret: 1–1 db
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 1/4 col 631720 sz. 3; 4; 5 méret: 1–1 db
HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 1/4 col 632090 sz. 1/4 méret: 1 db
HOLEX toldószár 1/4 col 632420 sz. 50; 150 méret: 1–1 db
HOLEX nyeles hajtószár 1/4 col 632840 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 1/4 col 633520 sz. 1/4 méret: 1 db
HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640190 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX toldószár 1/2 col 641020 sz. 125 méret: 1 db
HOLEX T-hajtószár 1/2 col 641320 sz. 295 méret: 1 db
HOLEX kardáncsukló 1/2 col 641620 sz. 1/2 méret: 1 db
HOLEX 12-szög dugókulcs 1/2 col 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek