• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce, Nombre d'outils: 39

Réf.: 953833 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 39 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×20
  • Carré d'entraînement: 1/4; 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×20
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce
Largeur 250 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 39
Exécution avec clé à douilles
Poids 3,179 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953833 39
EAN / GTIN 4062406158705
Réf. fabricant 953833 39
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953833: 1 pièce
Douilles 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631720 réf. 3; 4; 5: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible HOLEX 1/4 pouce 632090 réf. 1/4: 1 pièce
Rallonges HOLEX 1/4 pouce 632420 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque
Poignée emmanchée HOLEX 1/4 pouce 632840 réf. 150: 1 pièce
Poignée transversale HOLEX 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan HOLEX 1/4 pouce 633520 réf. 1/4: 1 pièce
Cliquet réversible HOLEX 1/2 pouce 640190 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonge HOLEX 1/2 pouce 641020 réf. 125: 1 pièce
Poignée transversale HOLEX 1/2 pouce 641320 réf. 295: 1 pièce
Cardan HOLEX 1/2 pouce 641620 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 12 pans HOLEX 1/2 pouce 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/2 pouce 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés