Dugókulcs készlet 1/4 col 28

Cikkszám: 953624 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×16
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×16
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szélesség 150 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 28
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 1,025 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953624 méret: 1 db
GARANT kerepes hajtószár 632025 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT toldószár, 632429 sz. 100; 150 méret: 1–1 db
GARANT nyeles hajtószár 632829 sz. 146 méret: 1 db
GARANT keresztmarkolat 633029 sz. 116 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 633529 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT hajlított hatszögkulcs készlet 627132 sz. 9 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej, 631029 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek