Elválasztó lap / válaszfal készlet 75/3

Cikkszám: 950520 75/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
Magasság 50 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 0,885 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950520 75/3
EAN / GTIN 4062406153359

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 26×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 75 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 3 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 11 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 8G 951781 sz.: 3 × 75 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz