Rögzített lapátjavító készlet a 95 32 315 A és 95 36 315 A típushoz

Cikkszám: 95 39 315 A02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 39 315 A02
EAN / GTIN 4003773078593
Gyártó száma 95 39 315 A02
L-szám L70010 2348

Leírás

Leírás:

  • egy- és kétkezes műveletben vágja az acélbetétes kábeleket Ø 45 mm / 380 mm²-ig (pl. 4 x 95 mm²)
  • Robusztus. Praktikus. Stabil.
  • könnyű kezelhetőség a kis súly (800 g) és a kompakt kialakítás (315 mm hosszúság) miatt - szűk helyeken is használható
  • A precíziós csiszolású és indukciósan edzett vágóélek simán és tisztán vágnak, zúzás nélkül
  • innovatív háromfokozatú lánckerékhajtás nagy áttételi aránnyal
  • vágás közbeni támasztékkal
  • ACSR kábelek és drótkötelek vágásához nem alkalmas.