{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | KOMBI | |
Magasság | 880 mm | |
Szélesség | 80 mm | |
Mélység | 660 mm | |
Belső szélesség | 580 mm | |
Hozzávaló munkalap mélység | 700 mm | |
Termék fajtája | Lábrész |
Cikkszám | 933621 660 | |
EAN / GTIN | 4045197548450 |