Piètement 660 mm

Réf.: 933621 660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,22 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série KOMBI
Hauteur 880 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 660 mm
Dimension intérieur du piètement 580 mm
Pour profondeur de plan 700 mm
Type de produit Piètement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933621 660
EAN / GTIN 4045197548450

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.