Fußteil 660 mm

Artikel-Nr.: 933621 660
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI
Höhe 880 mm
Breite 80 mm
Tiefe 660 mm
lichte Weite 580 mm
passend für Plattentiefe 700 mm
Produktart Fußteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933621 660
EAN / GTIN 4045197548450

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.