Szerszámszekrény ház fiókokhoz 1500 mm

Cikkszám: 931435 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 46×24G
Magasság 1 500 mm
Szélesség 1 250 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 50
Mélység G-ben 28
Hasznos magasság 1 400 mm
Fiókok hasznos magassága 1 400 mm
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 4 000 kg
Kivitel önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
Súly 76 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 931435 1500
EAN / GTIN 4062406066147

Leírás

Kivitel:

50×28G szerszámszekrény-ház, 46×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

931453, 931454, 931455, 931456 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek