teljes látómezős védőszemüveg, uvex ultravision színtelen SV ExC.

Cikkszám: 9301555
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9301555
EAN / GTIN 4031101517827
Gyártó száma 9301555
L-szám L01660 109

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex ultravision
  • Termék típusa: Teljes látást biztosító szemüveg
  • Jelölés test: W 166 34 B CE
  • Jelölés előtag lencse: 2C-1,2
  • Lencse árnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok lencse árnyalat: nincs különleges tulajdonság
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyagkeret: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 B KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)