Precíziós szinuszlemez, 80 mm befogási szélesség

Cikkszám: 930-625
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 930-625
Gyártó száma 930-625
L-szám L40950 482
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ötvözött szerszámacélból készült, edzett és precíziósan csiszolt. A csapágy és a tartócsavarok edzettek és csiszoltak. A befogószerkezet a tartományon belül bármilyen szöghelyzetben rögzíthető. Pontos szögbeállítás mérőblokkok segítségével, max. 45°.

Jellemző:

  • Méret / méret: 0,43 X 0,171 X 0,19 M
  • Párhuzamosság: 0,002mm / 100mm
  • Derékszögűség: 0,005mm / 100mm
  • Szögeltérés 45°-ban: +/-15”