Placa sinusoidal de precisión, anchura de sujeción de 80 mm

Número de artículo: 930-625
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Identificación y clasificación

Número de artículo 930-625
Número del fabricante 930-625
Número L L40950 482
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La mordaza de precisión con eje giratorio trasero le ofrece las siguientes ventajas: Fabricado en acero de aleación para herramientas, endurecido y rectificado con precisión. Cojinete y pernos de soporte endurecidos y rectificados. El dispositivo de sujeción puede bloquearse en cualquier posición angular dentro de la gama. Ajuste preciso del ángulo mediante bloques de calibre, máx. 45°.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,43 X 0,171 X 0,19 M
  • Paralelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularidad: 0,005 mm / 100 mm
  • Desviación angular a 45: ±15″