Raktári kocsi 2 rakodófelülettel, Típus: 2496B

Cikkszám: 919868 2496B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2496B
Magasság 860 mm
Szélesség 737 mm
Mélység 609 mm
Rakodófelület szélessége 600 mm
Rakodófelület mélysége 600 mm
Rakodófelület magassága alul 228 mm
Rakodófelület magassága felül 860 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 160 mm
Felső rakodófelület teherbírása 200 kg
Maximális teherbírás 500 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 42 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 919868 2496B
EAN / GTIN 4017976249605
Gyártó száma 2496B
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, egy síkban a kerettel.

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.