Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2496B

Número de artículo: 919868 2496B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2496B
Altura 860 mm
Anchura 737 mm
Profundidad 609 mm
Anchura de superficie de carga 600 mm
Profundidad superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga abajo 228 mm
Altura de superficie de carga arriba 860 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 160 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 200 kg
Capacidad de carga máxima 500 kg
Material rueda TPE
Peso 42 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Mesa rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 919868 2496B
EAN / GTIN 4017976249605
Número del fabricante 2496B
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.
Plataformas de chapa de acero a ras con bastidor.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.