{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | 2496B | |
| Højde | 860 mm | |
| Bredde | 737 mm | |
| Dybde | 609 mm | |
| Læssefladebredde | 600 mm | |
| Læssefladedybde | 600 mm | |
| Læssefladehøjde, nederst | 228 mm | |
| Læssefladehøjde, øverst | 860 mm | |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
| Hjul-⌀ | 160 mm | |
| Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
| Maks. bæreevne | 500 kg | |
| Materiale, hjul | TPE | |
| Vægt | 42 kg | |
| Norm | EN 1757-3 | |
| Produkttype | Bordvogne |
| Artikelnummer | 919868 2496B | |
| EAN/GTIN | 4017976249605 | |
| Producentnummer | 2496B | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |