Uvex pheos Amber SV ExC Száras szemüveg.

Cikkszám: 9192385
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9192385
EAN / GTIN 4031101495514
Gyártó száma 9192385
L-szám L01660 106
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex pheos nem csak egy védőszemüveg.: Modern divatos megjelenésével szívesen látott társ a mindennapi munkavégzésben. A vonzó dizájn mögött innovatív védőszemüveg-technológia áll: A központi elem a duoszférikus lencse, amely nemcsak nagy látómezőt biztosít, hanem kívülről különösen karcálló, belülről pedig tartósan páramentes a kiváló minőségű uvex supravision bevonat-technológiának köszönhetően. Az uvex pheos az alkalmazási területtől függően további kerettel és fejpánttal bővíthető szetté.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőszemüveg
  • Termék neve: uvex pheos
  • Terméktípus: Száras szemüveg
  • Feliratozó keret: W 166 FT CE
  • Címkézési előtag Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színezése: Borostyánszínű
  • A lencse színezési tulajdonságai: Kontrasztfokozó
  • Szín (szűrő) Lencse: sárga
  • Áteresztőképesség: 88%
  • Váz anyaga: nem jellemző
  • További jelölés Lencse: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát (PC)