• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Inserto de espuma rígida para surtido de herramientas de inspección, Cantidad de herramientas: 0

Número de artículo: 916815 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón: 1/3
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón 1/3
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Anchura 176 mm
Profundidad 383 mm
Cantidad de herramientas 0
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 916815 0
EAN / GTIN 4045197332561
Número del fabricante 916815 0
Fabricante/responsable TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores.
a espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.
La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1 / 3 (176 × 383 × 30 mm) (estos se ajustan también a los tableros de sombras GARANT n.º 923210 tam. 176) o 2 / 3 (352 × 383 × 30 mm) de la superficie útil del cajón.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Carro de taller GARANT y HOLEX 470 mm y 450 mm fondo con cajones de extensión total n.º 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Para carros de taller con cajones de extensión parcial solo adecuados con restricciones.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 916815 tam. 0: 1 ud.