Légretesz

Cikkszám: 9021-3
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9021-3
EAN / GTIN 4000896116614
Gyártó száma 9021-3
L-szám L60140 1238
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Alacsony vibráció
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 89 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 3,30 m/s2
  • Jobb/bal forgatás: Egyfokozatú (jobb/bal)
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 179 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,5 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 35 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 83 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 170
  • Levegőigény [l/perc]: 180 l/perc (3 l/mp)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek