Vzduchová ráčna

Artiklové číslo: 9021-3
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9021-3
EAN / GTIN 4000896116614
Číslo výrobce 9021-3
L-číslo L60140 1238
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Nízké vibrace
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 89 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 3.30 m/s2
  • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 179 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.5 kg
  • Utahovací moment maximální: 35 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 83 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 170
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku