Carraca neumática ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 179 mm

Número de artículo: 9021-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 180 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento 89 dB
Par de giro, máx. 35 Nm
Número de revoluciones, máx. 170 min-1
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Tamaño 3/8
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 179 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 3,3 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 83 dB
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Peso total 0,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9021-3
EAN / GTIN 4000896116614
Número del fabricante 9021-3
Número L L60140 1238
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Vibraciones reducidas
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 89 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 3.30 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 179 mm
  • Peso neto (kg): 0.5 kg
  • Par de apriete máximo: 35 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 83 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 170
  • Consumo de aire [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados