Visszaütésmentes lágy felületű kalapács 25 mm

Cikkszám: 8728220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8728220
EAN / GTIN 4010883872829
Gyártó száma 8728220
L-szám L60160 1864

Leírás

Leírás:

Hickory nyéllel
Splittermentes, törés- és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
Porszórással bevont ezüst kalapácsfúvás

Jellemző:

  • Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
  • Teljes szélesség [mm]: 105 mm
  • Teljes magasság [mm]: 27 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek