Massette antirebond

Réf.: 8728220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8728220
EAN / GTIN 4010883872829
Réf. fabricant 8728220
Article hors catalogue L60160 1864

Description

Description:

Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C
Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four

Caractéristique(s):

  • Version: Têtes en polyamide sans éclats, résistantes à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testées jusqu'à -20° C
  • Largeur totale [mm]: 105 mm
  • Hauteur totale [mm]: 27 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 25 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)
  • Surface: revêtu par poudre
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange