Tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal 800 mm

Cikkszám: 861120 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 30×15 mm
Befogási tartomány 800 mm
Kinyúlás 140 mm
Súly 4,6 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 861120 800
EAN / GTIN 4045197657411

Leírás

Kivitel:

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hőálló nyomólapnak köszönhetően, 35°-ig billenthető. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

Felhasználás:

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap 35°-ig ferde munkadarabok befogását is megengedi. Max. szorítóerő kb. 12000 N-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz