Abrazadera de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 800mm

Número de artículo: 861120 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
216 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color plateado
Modelo forma lisa
Ángulo de orientación 35 grados
Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera sargento de alto rendimiento
Alcance máx. 140 mm
Fuerza de sujeción máx. 12.000 N
Abertura de sujeción máx. 800 mm
Material brazos de sujeción acero
Grosor riel de deslizamiento 15 mm
Anchura carriles deslizantes 30 mm
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Aptitud para acero
Con placa de compresión
Superficies de apriete con tapa protectora no
Peso total 4.600 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 861120 800
EAN / GTIN 4045197657411
Número del fabricante 861120 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado, giratorio hasta 35°. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

Aplicación:

Para solicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. Fuerza de apriete máxima hasta 12 000 N.

Descargas y documentos

Productos adecuados