Leírás:
Az ütőfelületek induktívan edzett peremzónáival
Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Kétszeresen ívelt hickory nyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
Hüvellyel, csillag ékkel, biztonsági lemezzel és facsavarral a kalapácsfej és a fa nyél egy egységgé válik
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.
Jellemző:
- Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
- Teljes hossz [mm]: 350 mm
- fejsúly [g]: 800 g
- Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
- Markolat hossza: 350 mm
- Markolat anyaga: Hickory
- 1000 V szigetelt: nincs
- Mágnes [mm]: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs