Marteau de serrurier ROTBAND-PLUS

Réf.: 8587300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8587300
EAN / GTIN 4010883858731
Réf. fabricant 8587300
Article hors catalogue L60160 5935

Description

Description:

Bordures du talon revenues par induction
Manche en hickory à double courbure conforme DIN 5111, avec manchon de protection trempé extralong
Tête et manche ne font qu’un, grâce à un coin conique, une plaquette de sécurité et une vis à bois
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version: tête de marteau forgée
  • Longueur totale [mm]: 350 mm
  • Poids de la tête [g]: 800 g
  • Sécurité de la tête: Bande rouge-Plus
  • Longueur du manche: 350 mm
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non