Többcélú olló jobbkezeseknek

Cikkszám: 841A.9
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 841A.9
EAN / GTIN 3148518233576
Gyártó száma 841A.9
L-szám L60130 3052
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Többcélú modell, nagyon sokoldalú és maximális kényelem
  • Ergonomikus nyél, jobbkezeseknek
  • Ideális vastag karton, alumínium vágására
  • Vastagság: 0,2 mm
  • , gumi
  • Vastagság: 3 mm
  • , bőr
  • Vastagság: 5 mm
  • , zsinór, stb.
  • Rozsdamentes acélból készült pengék: precizitás és a pengék hosszabb élettartama
  • Felület: Bi-anyag láb, pengék polírozva.

Jellemző:

  • L [mm]: 255
  • Kés: 107 mm
  • [g]: 210

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz