CISEAUX MULTI-USAGE

Réf.: 841A.9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 841A.9
EAN / GTIN 3148518233576
Réf. fabricant 841A.9
Article hors catalogue L60130 3052
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Modèle multi-usages, très polyvalent et confort maximal
  • Poignée ergonomique, pour droitiers
  • Idéal pour couper du carton épais, de l'aluminium
  • épaisseur: 0,2 mm
  • , du caoutchouc
  • épaisseur: 3 mm
  • , du cuir
  • épaisseur: 5 mm
  • , de la ficelle, etc.
  • Lames en acier inoxydable: précision et durée de vie accrue des tranchants
  • Finition: branches bi-matière, lames brunies

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 255
  • Lame: 107 mm
  • [g]: 210