Furat sorjázó, fejjel, ⌀ 20 mm

Cikkszám: 839605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 170 mm - 240 mm
Markolat kivitele 2K-markolat
Nyél anyaga Műanyag
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839605
EAN / GTIN 7290005395406
Gyártó száma NG3100

Leírás

Kivitel:

2K-markolat 6-szög teleszkópos szárral és cserélhető HSS 90°-os süllyesztő fejjel, ⌀ 20 mm. Mélyen fekvő furatokhoz is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek