Svédcsavarkulcs 100 mm

Cikkszám: 814001 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
860 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Maximális kulcsnyílás 13 mm
Teljes hossz 4 coll
Pofaállás 22 fok
Gyártási eljárás süllyesztékben kovácsolt és edzett
szikramentes nem
Skálázás igen
Markolat köpeny nem
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett. Skálaosztással a pofán.
Svédcsavarkulcs, krómozott.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz