Keményfém betonfúró 11 mm

Cikkszám: 786001 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: Keményfém
  • Szabvány: DIN 8039; ISO 5468
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 11 mm
Szerszámanyag Keményfém
Szabvány DIN 8039; ISO 5468
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Spirálhossz 90 mm
Teljes hossz 150 mm
Szár ⌀ 11 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 786001 11
EAN / GTIN 4058546404307
Gyártó száma 4932480145

Leírás

Kivitel:

Szívós keményfém lapkákkal ellátott és magas hőmérsékleten forrasztott fúró. Aszimmetrikus horonyforma a jó forgácstovábbítás érdekében.
Ütvefúró és fúró erős keményfém váltólapkával.

Felhasználás:

Elsősorban tipli-lyukak fúrásához ütvefúró géppel betonba, falazatba, természetes és műkőbe.
Fúráshoz is kemény- és puhafában, műanyagokban, akrilban és kerámiában.
Az élkorrekciónak köszönhetően edzett acél fúrásához is alkalmas.
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
    Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz