Tömlővágó ″Push″

Cikkszám: 7672.6 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hántoló és sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7672.6 90
EAN / GTIN 7610733033171
Gyártó száma PB 7672.6-90
L-szám L60060 1260

Leírás

Leírás:

  • tömlő eltávolító nyomó, többkezes fogantyúval
  • Kíméletes leválasztása a hűtőtömlőknek a csatlakozó darabokról
  • kerekített és élmentes hegyek, nem sérülnek a tömlők
  • görbített fogantyú, texturált felület, biztos fogást biztosít még olajos kézben is
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Pengehossz: 90 mm
  • Teljes hossz: 200 mm