Arrache-tuyaux, pour débrancher les tuyaux du radiateur sans problème

Réf.: 7672.6 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Grattoir et ébavureur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7672.6 90
EAN / GTIN 7610733033171
Réf. fabricant PB 7672.6-90
Article hors catalogue L60060 1260

Description

Description:

  • Arrache-tuyaux, par pression, manche multicraft
  • pour débrancher les tuyaux de radiateur sans les abîmer
  • pointes arrondies et sans arêtes pour ne pas endommager les tuyaux
  • manche bombé et surface structurée, prise en main sûre même avec des mains huileuses
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 6 mm
  • Longueur de la lame: 90 mm
  • Longueur totale: 200 mm