Üres fémlemezdoboz DREMOMETER E/EK számára

Cikkszám: 7621560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7621560
EAN / GTIN 4002805856499
Gyártó száma 7621560

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
- Standard csomagolás a DREMOMETER E/EK nyomatékkulcshoz és a tartozékokhoz
- Robusztus és stabil, ideális tároláshoz és szállításhoz
Kialakítás:
- Beépített fémrudakkal és fészkekkel a tartozékok számára
- Fém zsanérok, reteszek és hordozófogantyú
- Festés: kalapácsütéses kék
Szállítási terjedelem:
- Lemezdoboz, üres
- Stabil kemény kartondobozban szállítva.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 100 mm x 270 mm x 945 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 270 mm
  • Teljes magasság [mm]: 100 mm
  • Teljes hossz [mm]: 945 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs