Boîte en tôle vide pour DREMOMETER E/EK

Réf.: 7621560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7621560
EAN / GTIN 4002805856499
Réf. fabricant 7621560

Description

Description:

- Emballage standard pour la clé dynamométrique DREMOMETER E/EK plus accessoires
- Robuste et stable, optimal pour le stockage et le transport

Caractéristique(s):

Dimensions (L x l x H)mm 100 mm x 270 mm x 945 mm
  • largeur hors tout [mm] : 270 mm
  • hauteur totale [mm] : 100 mm
  • longueur totale [mm] : 945 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur nominale [mm] : 270 mm
  • hauteur nominale [mm] : 100 mm
  • longueur nominale [mm] : 945 mm
  • Conseillers produits et services