Lyukasztó, különleges minőség Krómozott 2 mm

Cikkszám: 745300 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 2 mm
Szár ⌀ 10 mm
Teljes hossz 120 mm
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Gyártó száma 735.2

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tüskével, egyenletesen átedzett. A speciális edzett ütőfej miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.
Különleges hegykeménység − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.
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
    Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz