Csiszolószalag 100x690 mm A-B06 PC X JOT A60 BASIC univerzálisan használható

Cikkszám: 741460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 741460
EAN / GTIN 9003177414602
Gyártó száma 741460

Leírás

Leírás:

A hordozható szalagcsiszoló Basic A-B06 PC X szalagjai univerzálisan alkalmazhatók, és különösen fából készülnek a betét-hez. Az alumínium-oxid és a szövet hátlap alapja megbízható szerszámot biztosít a felhasználó számára, jó élettartammal és nagy eltávolítási teljesítménnyel. A speciális szemcseméret megakadályozza, hogy a szalagok eltömődjenek a puha anyagok, például a fa és a festékek csiszolás alatt. Könnyen használható, és a összeszerelés extra időt takarít meg.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet szalag
  • Anyagalkalmasság: Nemvasfémek, Fa, rozsdamentes acél, Acél, Műanyag / PVC, Gelcoat, kompozitok, öntés
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A-B06 PC X JOT A60
  • Méretek (szé x mé): 100 x 690 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 690 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Hordozható szalagcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Jó élettartam
  • Magas raktárkészlet-

Felhasználás:

  • Különböző anyagok, különösen fa feldolgozásához hordozható kézi csiszolókkal

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez