Grinding belt 100x690 mm A60 BASIC universal building materials

Réf.: 741460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 741460
EAN / GTIN 9003177414602
Réf. fabricant 741460

Description

Description:

BASIC A-B06 PC X Les bandes pour la ponceuse à bande portative sont universelles et s'utilisent notamment sur le bois. Leur base en oxyde d'aluminium et un support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne longévité et un taux d'enlèvement élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement des bandes lors de la rectification de matériaux tendres comme le bois et les couleurs. Une manipulation et un montage très simples permettent d'économiser du temps de travail supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : A-B06 PC X JOT A60
  • Dimension (W x C): 100 x 690 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 690 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Aluminium;Bois;Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Fonte
  • Outillage pour: Ponceuse à bande portative

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Bonne longévité
  • Enlèvement de matière élevé

Utilisation:

  • Pour le travail de différents matériaux, notamment le bois, avec des ponceuses portatives

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait